ハッコージュニア JI-150W

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03430332 品番351
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可

全長(mm)365 消費電力(W)150 質量(g)580 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)420〜450 ヒーターニクロム 容量(W)150 こて先形状I型 こて先(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03430332
2022-10-12
用途:
厨房SUS孔塞ぎ
有限会社稲垣設備 様 (建設業・工事業)

150Wのハンダ小手なので、すぐに接合穴埋めできました。
 重さも軽すぎないのでSUS接合作業とかには良いです
手元スイッチでONOFF出来るので使いやすかった。

対象商品:
03430332
2022-04-29
用途:
銅板のはんだ加工
建設業・工事業

熱容量が大きく板金工事には適当ですが、電子部品の接着に際し、片手で扱うには重くて無理です。

2021-09-01
用途:
設備工事用に

先端の銅部分が太め目が欲しくて丁度よい大きさです。例えるなら中指位の太さです。全体の長さと重さもかなりありますが、熱量が大きいので仕事しやすいと思います。逆に細かい作業には向いていないので注意が必要です。

対象商品:
03430332
2019-12-01
用途:
パンダ付け用
中真修理工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

想像より大きく重たかったです
サイズ確認忘れずに。。

対象商品:
03430332
2018-10-17
用途:
鈑金時に使用
建設業・工事業

十分な熱量がありハンダを流し込む時間が短縮できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする