5/8インチ[15.88mm] ソルダーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03430865 品番EA307B-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。

線径(Φmm)1.6 用途銅と銅のみのロウ付 成分Cu(銅)残、P(リン)7.0% エスコ品番EA307B-5 内径(Φmm)12.68 規格JIS-Z-3264:BCup-2 温度(℃)【ロウ付】735〜840 適合銅管外径(mm)15.88(5/8インチ)
注意
※鉄、鋼、ニッケル合金のろう付には不適当です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03430865 EA307B-5 48576467 EA307A-0 燐・銅ロウ エスコ 燐・銅ロウ エスコ 1パック 2,240 税込2,464 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする