3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431745 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431745 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431745 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431745 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431745 3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431745

防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03431745 品番 3840
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ツナギの上からさっと羽織れる防寒ジャンパー。中綿入りで温かな防寒ジャンパー。ポケットの中に入れた小物が落ちにくい合わせフタ仕様や裾ゴム・袖口アジャスターなど体にフィットし寒さから身を守ります。体の動きを考慮した設計でツナギの上からでもさっと羽織れ、着やすさも抜群のアイテム。初期撥水加工。

種別ジャンパー レッド サイズLL 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 機能撥水 裄丈(cm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする