エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの ガス調整器
チッソガス用調整器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA316DA
材質(本体)
C3771B
材質(シート)
C3604B
材質(ダイヤフラム)
SUS316
注文コード
03431793
品番
EA316DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,830
販売価格(税別)
¥
85,300
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合ガス
O2・N2・Arなど
エスコ品番
EA316DA
質量(kg)
2.3
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
材質(シート)
C3604B
接続
入口:W22山 14袋ナット(右)、出口:ニップル付
標準流量(m
3
/h)
100
一次側圧力計(MPa)
0〜25
二次側圧力計(MPa)
0〜16
調整圧力(MPa)
1.0〜8.0
材質(ダイヤフラム)
SUS316
Cv値
0.058