尿石附着防止剤

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA341WC-13 注文コード03434541 品番EA341WC-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080
この商品はエスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1〜3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。

使用場所トイレ 商品タイプ置き型 用途尿石防止・消臭 エスコ品番EA341WC-13 質量(g)60 寸法(Φ×高さH)(mm)【洗浄剤】47×25、【ケース】57×35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03434532
2024-02-26
用途:
会社のトイレ

少し高価ですが、2か月に一回の割合で使用しています。
これを置くようになってから、尿石がつきにくくなりました。
重宝しています。

対象商品:
03434541
2023-02-17
用途:
男性用トイレ
株式会社松本 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

定期的に購入しておりますが防止剤の効果はかなりあると思います

対象商品:
03434557
2022-10-27
用途:
トイレの小便器に
SSデザイン設計・服部 様 (製造業)

形が良くて選びました。INAX小便器のくぼみにピッタリでなくて少し浮いています。脚の部分がカットできるとかの工夫があると良いと思います。

対象商品:
03434541
2022-01-05
用途:
男子用便器清掃後使用
サービス業

お世話になりました、小便器の尿石堆積除去清掃後に使用してます、まだ設置したばかりで評価はわからない為普通にしました、まあ尿石付着なく、活躍してくれると嬉しいです又機会あればよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
03434523
2021-03-01
用途:
トイレ小便器
農・林・水産業

芳香臭が無い(無臭)のと長持ちする点が気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
03434523
2020-12-26
用途:
尿石とり
有限会社 日下公三郎商店 様

小便器のつまりのため 購入。即効性は ないが
徐々に 効いてくれる事を 願います。

1人が参考にしています
対象商品:
03434523
2020-08-13
用途:
男子トイレ
建設業・工事業

エステーの商品と比較している。どちらも良いかも。匂いで好み分かれる。

対象商品:
03434523
2020-12-14
用途:
男性トイレの尿石付着防止
農・林・水産業

まだ使用したばかりなので効果は分かりませんが期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする