4枚刃バイオレットラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03437747 品番 VA-4MRB 12XR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。

用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数4刃 全長(mm)85 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)12 刃形右ネジレ30° 刃径(Φmm)12 表面処理VAコーティング コーナーR(mm)R2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする