G.G
ジョガーパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
03438317
品番
0642-18
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
73-83
ワタリ(cm)
32
材質
ジャガードクロス、【別布】ナイロン86% / ポリウレタン14%、【金属】フロントファスナー/タックボタン
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン90%、ポリウレタン10%
材質(樹脂部)
カーゴファスナー/ドットボタン