en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
17号
5号
¥9,198
7号
¥9,198
9号
¥9,198
11号
¥9,198
13号
¥9,198
15号
¥9,198
17号
¥11,980
19号
¥11,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03439112
品番
01095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
やや薄手の七分袖シャツ
サイズ
17号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
62
バスト(cm)
117
仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ファインストライプ:ポリエステル75%、綿25%