en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03439288
品番
26735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
リボン風の衿元とアシンメトリーな前身頃が特徴の、涼しく快適な春夏向けの半袖オーバーブラウスです。リボンタイ風のラウンドカラーにシルバーのラインが映える上品なデザイン。
色
グレー
サイズ
19号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
57.5
仕様
ホームクリーニング、ストレスフリーアーム、機能ポケット付き、制菌加工、防透、UVカット、接触冷感
バスト(cm)
120
素材
クリアボーダー:ポリエステル100%