56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647

56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647
56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647
56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647
56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647
56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647
56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647
56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647
56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647
56600 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439647

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ13号
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)103
内容量1枚注文コード03439647品番56600
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

上品な光沢感のあるシャドーボーダー柄が特徴で、動きやすいストレッチ性と接触冷感などの高い機能性を備えています。

色
グレー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
73
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
103
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする