曜日別特売
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918

51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918
51870 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439918

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ17号
ウエスト(cm)80
ヒップ(cm)114
内容量1枚注文コード03439918品番51870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

背面のウエスト内側にカーブゴムを縫い付け、従来比で約5cm伸びる設計です。フロントのベルト部分はステッチを無くし、お腹周りの窮屈感をゼロに近づけています。立体裁断により、ヒップラインをスマートに見せる小尻・ヒップアップ効果が期待できます。

色
ネイビー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
80
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
114
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、清涼生地、高通気、すべり止めテープ、らくらくカン
素材
ソフトエコニット:複合繊維(ポリエステル)75%、再生ポリエステル25%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする