曜日別特売
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128

52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128
52140 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440128

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5号
ウエスト(cm)60~65
ヒップ(cm)90
内容量1枚注文コード03440128品番52140
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

上質な艶感と落ち感のある「スマートストレッチ」素材を採用しています。ウエストの後ろ部分がゴム仕様になっており、動きやすく楽な履き心地です。

色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60~65
スカート丈(cm)
53
ヒップ(cm)
90
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする