高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 8.0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03440197 品番6478-8.000
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。

用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長26 全長L(mm)63 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)8 ねじれ角(°)38〜40 溝長l(mm)21 C面0.16 シャンク径8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする