グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 16.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440240
品番
6478-16.000
参考基準価格(税別)
¥26,820
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途
軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金
材質
超硬
刃数
4刃
首下長
43
全長L(mm)
92
表面処理
AlCrNコーティング
刃径D(Φmm)
16
ねじれ角(°)
38〜40
溝長l(mm)
36
C面
0.32
シャンク径
16