使用例
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボディバッグ
軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440416
品番
33749-01
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
●本体正面:小物ポケット、ファスナーポケット(内部/多用途ポケット〜薄い物が収納可能〜、ペン差し)●本体背面:ファスナーポケット×2●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット●可倒式底板
材質
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン(ボンディング加工〜手触りが柔らかくなる〜)、【付属】PVC(塩ビ)
色
クロ
質量(g)
370
高さ(cm)
33
横(cm)
21
マチ(cm)
6