使用例-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
軽量・撥水2本手付リュック-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440425
品番
42569-01
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット(内部/小物ポケット、ペン差し)●側面:小物ポケット、ファスナーポケット、ケーブルホール●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物ポケット(モバイルバッテリーなど収納可能)
材質
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン(ボンディング加工〜手触りが柔らかくなる〜)、【付属】PVC(塩ビ)
色
クロ
質量(g)
620
容量(L)
13
高さ(cm)
41
横(cm)
30
マチ(cm)
12