使用例-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
PC収納カジュアルリュック-ワイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440529
品番
42510-09
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●本体正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、アクセサリーDリング付●両側面:ネットポケット●本体内部:緩衝材入りポケット(PC収納可能)●チェストハーネス
色
ワイン
材質(本体)
1680Dポリエステル
質量(g)
840
サイズ(cm)
高さ:49×横:36×マチ幅:17
容量(L)
20