曜日別特売
21010 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440591

21010 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440591
21010 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440591
21010 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440591
21010 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440591
21010 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440591
21010 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440591
21010 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440591

長袖オーバーブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード03440591品番21010
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

上品で愛らしい小さなチェック柄が特徴で、見た目も着心地も暖かい起毛素材が採用されています。襟元やポケットにあしらわれた華やかなリボンがアクセントになっています。フルフラン(R)チェック(ポリエステル95%・ナイロン5%)を使用し、裏起毛(または表起毛)でソフトな肌当たりです。

サイズ
13号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
53
バスト(cm)
103
仕様
ホームクリーニング、ストレッチ,静電防止素材
色
ネイビー
素材
ウォームスチェック:ポリエステル95%、ナイロン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする