#1000 耐水ペーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード03440753 品番EA366C-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。
素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。
車輌・金属等の塗装面全般の研磨
湿式・乾式両用。

用途
手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。
時計ケース等の金属研磨。
粒度1000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-100 適合材金属、木工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03440753
2021-12-16
用途:
篠笛の割れ防止に内筒&外側をカシューを塗る前後に使用
その他業種

状態により#400、1500も使い分けしています。
水を流しながら磨きます、いい感じに仕上がり。

対象商品:
03440753
2020-12-04
用途:
塗装

切るのも簡単で使いやすく切削作業がやりやすい。
研磨に必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする