TG5-135 五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD 03441125

TG5-135 五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD 03441125
TG5-135 五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD 03441125

五充拳 虎 鉄工用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(mm)135
刃厚(mm)1.4
刃数(p)30
内容量1個注文コード03441125品番TG5-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

充電丸ノコ最適刃!
デュアルエッジチップ採用!
3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。
火花の飛散も少ないです!
充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。
サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。

用途
電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー
刃数(p)30刃厚(mm)1.4適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他外径(mm)135穴径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする