曜日別特売
01215 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441212

01215 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441212
01215 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441212
01215 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441212

長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード03441212品番01215
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

やわらかく肌あたりのよいドット柄が上品な雰囲気。糧でのお手入れでも型崩れしにくい機能派です。

サイズ
9号
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
バスト(cm)
94
仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ブライトドットニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする