嘉彦
嘉彦の 土木建築関連
嘉彦の 鏝(コテ)
嘉彦の 鏝その他
PCコテ受け台 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03441238
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途
表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。
酸、アルカリに強いPP製
材質
板部:ポリプロピレン、柄部:木
寸法(mm)
板部:295×295