液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03441351 品番AP2450BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプル設計で簡単操作
外付けUSB-HDDで録画再生可能。簡単録画で楽しみ倍増!
壁掛け対応< VESA 100×100 Φ4>

付属品リモコン・リモコン用乾電池(AAA)x2・スタンド(L/R各1)・ビス4本・miniB-CASカード・取扱説明書・保証書 寸法(mm)VESA:100×100、Φ4 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)40(定格)/0.1(待機) 出力ヘッドフォン出力:1 (Φ3.5)、デジタル出力:1 (光デジタル音声) 入力ビデオ入力端子(コンポジット):1、D5:ー、HDMI:2(HDMI1 ACR対応)、PC入力:ー、PC音声入力:ー、USB:2 (HDD録画用) 、LAN端子:1 機能PVR(録画機能):搭載 応答時間ピクセル:9.5ms 電気代の目安(年間)1320円/年 スピーカー3W+3W 画面サイズ24インチ 画素数1366×768 コントラスト3000:1 年間消費電力量(kWh/年)49 省エネ基準達成率(%)73 アスペクト比16:9 パネル24インチ ハイビジョン液晶テレビ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×329(367)×81(161) (スタンドを含む) チューナー数地上デジタル・BS・CS (ISDB-T・ISDB-S) リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする