曜日別特売
RND-EB20S 屋内用ビックリール20m 日動工業 03441387

RND-EB20S 屋内用ビックリール20m 日動工業 03441387
RND-EB20S 屋内用ビックリール20m 日動工業 03441387
RND-EB20S 屋内用ビックリール20m 日動工業 03441387
RND-EB20S 屋内用ビックリール20m 日動工業 03441387

屋内用ビックリール20m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03441387品番RND-EB20S
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。
高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。
ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはポッキンプラグです。

用途
高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする