伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03441597 品番 RYRB-24
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。
しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。
両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。
※従来と同じく下部での操作も可能です
直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。
ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能
高さ調整最大31cm
作業に便利な天板トレー形状
はしごにはなりません
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ 質量(kg)12.5 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)2.21〜2.52 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)710〜770×1370〜1540 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×170×2320 最大使用高さ(m)1.61〜1.92
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする