en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03441641
品番
01252
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
光沢感のあるツイル素材。滑らかな肌触りで、着心地の良さを追求しました。スコッチガードという吸水速乾の後加工を施しています。華やかなデザインが魅力的な簡単リボンのブラウスです。
色
ホワイト
サイズ
13号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
仕様
ホームクリーニング、吸汗速乾
バスト(cm)
106
素材
ドビーツイル:ポリエステル100%