en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
69~74
60~65
63~68
66~71
69~74
73~78
77~82
82~87
88~93
ヒップ(cm)
99
90
93
96
99
103
107
112
118
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03441668
品番
52140
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上質な艶感と落ち感のある「スマートストレッチ」素材を採用しています。ウエストの後ろ部分がゴム仕様になっており、動きやすく楽な履き心地です。
色
ネイビー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
69~74
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%