※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03441685 品番 PMC490BNS
参考基準価格(税別)¥1,021,400 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。
クレーン設備のない作業現場に最適です。
コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。

付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個) 仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式 トラスコ品番582-0609 揚程(m)2.2〜3 全高(m)1.93〜3.10 定格吊荷重(t)0.49 全幅(m)1.8〜2.8
注意
※ホイストは別売となっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥26,240 / 税込 ¥28,864
北海道地方数量1につき ¥41,900 / 税込 ¥46,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする