キープサーモUVクリア パレットカバー 防塵・防水・透明 1150×1150×1200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03441877 品番 KTUVCLEAR-151512-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

適合するパレタイズのお荷物へ被せることで簡単に防塵や多少の雨などの対策が出来ます。
UV剤配合で耐候性アップ、また生地は強度を高めた仕様となっており、0.13mm厚ですがしっかりとした強度でありつつ軽量なので取り扱いも容易です。
生地自体はある程度の防水仕様ですが縫製仕様となりますので完全防水ではありません。
カバー裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。

用途
パレットに積載した商品への防塵、雨、汚れ、埃防止として。
雨天時の緊急カバーとして。
輸送時の簡易カバーとして。
養生カバーとして。
材質PE 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)1150×1150×1200H 半透明
注意
※カタログのスペックデータなどは参考値であり保証値ではありません。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※縫製品のため完全防水ではありません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※パレットは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする