※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP-5GM ガンメタアイプレート AIOULE(ふじわら) 03441911 IP-5GM ガンメタアイプレート AIOULE(ふじわら) 03441911 IP-5GM ガンメタアイプレート AIOULE(ふじわら) 03441911

ガンメタアイプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03441911 品番 IP-5GM
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。

材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)23 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)30 寸法D(mm)5 寸法B(mm)34 寸法W(mm)15 寸法A1(mm)18 寸法B1(mm)22 ねじ径×長さ(mm)付属皿木ネジ:3.5×25 H(mm)19.5 h(mm)12
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※付属品の(+)皿木ネジは色ブラックになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする