※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイプレート
ガンメタアイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03441920
品番
IP-6GM
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
35
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
20
寸法B1(mm)
25
ねじ径×長さ(mm)
付属皿木ネジ:4.1×25
H(mm)
25.5
h(mm)
17
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※付属品の(+)皿木ネジは色ブラックになります。