※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイプレート
ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03441947
品番
IP-8B
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
質量(g)
65
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
50
寸法W(mm)
22
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
35
ねじ径×長さ(mm)
付属皿木ネジ:4.5×25
H(mm)
32
h(mm)
21