※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP-9B ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら) 03441956 IP-9B ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら) 03441956 IP-9B ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら) 03441956

ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03441956 品番IP-9B
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。

寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)42 寸法D(mm)9 寸法B(mm)58 材質SUS304ステンレス 質量(g)105 寸法W(mm)28 寸法A1(mm)27 寸法B1(mm)43 H(mm)37 h(mm)24 仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
注意
※皿木ネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする