※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイプレート
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03441965
品番
IP-12B
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
224
寸法d(mm)
5.8
使用荷重(kg)
120
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
75
寸法W(mm)
36
寸法A1(mm)
35
寸法B1(mm)
56
H(mm)
47.8
h(mm)
31
仕上げの形状
色:黒ツヤ消し セラミックコート
注意
※皿木ネジは付属しておりません。