※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-5B ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03441981 SS-5B ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03441981 SS-5B ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03441981

ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03441981 品番 SS-5B
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。

材質SUS304ステンレス 黒ツヤ消し 質量(g)13 寸法L(mm)20 ねじ径M5 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)90 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする