※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ガンメタ沈みシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442017
品番
SS-6GM
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
22
寸法L(mm)
24
ねじ径
M6
寸法d(mm)
12
使用荷重(kg)
170
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。