エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
1/4インチ 雌フレアー継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03442056
品番
EA410W-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
ねじサイズ
1/4"
エスコ品番
EA410W-2
材質
真鍮、パイプ部分:銅
全長(mm)
33
質量(g)
34
六角対辺(mm)
5/8”
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.8
入数
1個
商品豆知識
配管工事を支える補助部材