※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK50-9B 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら) 03442060 KK50-9B 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら) 03442060

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03442060 品番 KK50-9B
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。

質量(g)320 寸法L(mm)77 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)80 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)100 寸法C(mm)2 寸法N(mm)52 車径(mm)50 寸法G(mm)13 寸法K(mm)7 使用ロープ径(mm)〜8 使用軸受SS#626ZZ 材質(枠)SUS304 車幅(mm)12.7 材質(車材)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする