en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
グレー
ネイビー
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03442070
品番
26735
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リボン風の衿元とアシンメトリーな前身頃が特徴の、涼しく快適な春夏向けの半袖オーバーブラウスです。リボンタイ風のラウンドカラーにシルバーのラインが映える上品なデザイン。
色
ネイビー
サイズ
7号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
53.5
仕様
ホームクリーニング、ストレスフリーアーム、機能ポケット付き、制菌加工、防透、UVカット、接触冷感
バスト(cm)
91
素材
クリアボーダー:ポリエステル100%