en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
69
60
63
66
69
73
77
82
88
ヒップ(cm)
99
90
93
96
99
103
107
112
118
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03442079
品番
56600
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上品な光沢感のあるシャドーボーダー柄が特徴で、動きやすいストレッチ性と接触冷感などの高い機能性を備えています。
色
グレー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
69
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%