※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
〜8
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
材質(車材)
鉄(ユニクロメッキ)
注文コード
03442087
品番
KK50-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
使用ロープ径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
質量(g)
550
寸法L(mm)
77
使用荷重(kg)
125
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
52
車径(mm)
50
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
7
使用ロープ径(mm)
〜8
使用軸受
#626ZZ
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)
13
材質(車材)
鉄(ユニクロメッキ)