曜日別特売
21005 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442088

21005 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442088
21005 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442088
21005 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442088
21005 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442088
21005 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442088
21005 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442088

長袖オーバーブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード03442088品番21005
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

チャコールグレーとブラックを基調に、さりげないピンクのラインが入った優しい印象のチェック柄(ウォームチェック)です。胸元の黒いリボンは取り外し可能で、気分や好みに合わせてスタイルを選べます。表起毛仕上げの「フルフラン(R)」素材を採用しており、見た目も着心地もふんわりと暖かです。

サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
52
バスト(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、ストレッチ,静電防止素材
色
グレー
素材
ウォームスチェック:ポリエステル95%、ナイロン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする