AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442096
品番
KK50-11
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
質量(g)
560
寸法L(mm)
77
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
52
車径(mm)
50
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
7
使用ロープ径(mm)
〜8
使用軸受
ステンレス含有メタル
材質(枠)
SUS304
車幅(mm)
12.7
材質(車材)
SUS303