※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442121
品番
KK50-7
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
質量(g)
300
寸法L(mm)
77
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
52
車径(mm)
50
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
7
使用ロープ径(mm)
〜10
使用軸受
モリブデングリス
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)
14
材質(車材)
ポリアセタール