AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442148
品番
KK60-3
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
寸法E(mm)
65
寸法J(mm)
21
車輪数
2
質量(g)
1020
寸法L(mm)
110
使用荷重(kg)
200
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
3
寸法N(mm)
58
寸法I(mm)
9
車径(mm)
60
寸法G(mm)
16
寸法K(mm)
6.5
使用ロープ径(mm)
〜10
使用軸受
#608ZZ
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)
15
H(mm)
11
材質(車材)
鉄(ユニクロメッキ)