※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用フック
ブラックチェーンフックA型(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03442175
品番
CF-A6B
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
質量(g)
50
寸法L(mm)
75
使用荷重(kg)
40
寸法S(mm)
11
寸法B(mm)
27
寸法B1(mm)
13.5
チェーン寸法(mm)
適合:5〜6