※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用パッドアイ
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442191
品番
PD-5B
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
材質
SUS 304
色
黒ツヤ消し
質量(g)
15
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
ねじ径×長さ(mm)
●付属皿木ネジ:3.5×25●付属皿木ネジ:3.5×25
H(mm)
19.5
h(mm)
12.5