※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD-8B ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442200 PD-8B ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442200 PD-8B ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442200

ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03442200 品番 PD-8B
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。

材質SUS 304 黒ツヤ消し 質量(g)67 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)26 寸法D(mm)8 寸法W(mm)23 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)80 ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.5×25●付属皿木ネジ:4.5×25 H(mm)32 h(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする