※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用パッドアイ
ガンメタパッドアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442209
品番
PD-5GM
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
14
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
15
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
ねじ径×長さ(mm)
●付属皿木ネジ:3.5×25●付属皿木ネジ:3.5×25
H(mm)
19.5
h(mm)
12.5
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※付属の(+)皿木ネジの色ブラックになります。