※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD-6GM ガンメタパッドアイ AIOULE(ふじわら) 03442218 PD-6GM ガンメタパッドアイ AIOULE(ふじわら) 03442218 PD-6GM ガンメタパッドアイ AIOULE(ふじわら) 03442218

ガンメタパッドアイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03442218 品番 PD-6GM
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。

寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18 材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)28 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25 H(mm)25 h(mm)17
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※付属の(+)皿木ネジの色ブラックになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする